品番 : EA944MD-12
品名 : 12mmx5m 両面テープ超強力
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0960 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.5711 | 幅 | 12mm |
| 長さ | 5m | 厚さ | 1.3mm |
| 材質 | 基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 自動車のモールやネームプレートの固定に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 4.8N/10mm | ||
| 金属、セラミック、タイル等の固定に。 | |||
| 対候性に優れ、屋外でも使用できます。 | |||
| 耐水性、振動吸収性にも優れています。 | |||
| 自動車用外装部品であるサイドモール・エンブレムなどの凹凸面を吸収し、さらに自動車ボディなどの曲面にもフィットする固着力の優れた両面テープ | |||
| 保持能力に優れ、加えて強力な耐反撥性接着力があり、安定した固定力があります。 | |||
| ※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-12 12mmx5m 両面テープ超強力 |
| EA944MD-20 20mmx 5m 両面テープ・超強力 |
| EA944MD-12B 12mmx 5m 両面テープ・超強力(25巻) |
| EA944MD-20B 20mmx 5m 両面テープ・超強力(15巻) |
