詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-5A

品名 : 30mmx15m 両面テープ(人工芝固定用)

人工芝の敷き込み固定に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0120
商品名 KZ-5 幅 30mm
長さ 15m 厚さ 1.0mm
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途 人工芝の敷き込み固定、トタンなど屋根板金の補修、オーディオ機器の共振止めに
内芯径 76mm(3”) テープ色 黒
粘着力 1面:3.84N/10mm
2面:4.48N/10mm
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ
粘着層が厚く、接着性・防水性に優れています。
気候変化にも特性が影響されにくく、防水性が持続します。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1442ページ
バリエーション一覧
EA944MD-5A 30mmx15m 両面テープ(人工芝固定用)
EA944MD-6A 50mmx15m 両面テープ(人工芝固定用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top