品番 : EA944MD-6A
品名 : 50mmx15m 両面テープ(人工芝固定用)
人工芝の敷き込み固定に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0130 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-5 | 幅 | 50mm |
| 長さ | 15m | 厚さ | 1.0mm |
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
用途 | 人工芝の敷き込み固定、トタンなど屋根板金の補修、オーディオ機器の共振止めに |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 1面:3.84N/10mm 2面:4.48N/10mm |
||
| 粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ | |||
| 粘着層が厚く、接着性・防水性に優れています。 | |||
| 気候変化にも特性が影響されにくく、防水性が持続します。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-5A 30mmx15m 両面テープ(人工芝固定用) |
| EA944MD-6A 50mmx15m 両面テープ(人工芝固定用) |
ウェブカタログ画像
拡大
