詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-75

品名 : 30mmx50m 両面テープ・難燃性

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.5011N
幅 30mm 長さ 50m
厚さ 0.15mm 粘着力 7.15N/10mm
内芯径 76mm(3”) テープ色 白
用途 OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に 材質 基材:難燃性不織布
粘着剤:アクリル系
重量 504g
初期接着性に優れています。
粗面への接着性に優れています。
低温時の作業性も良好
UL94 VTM-0認定品
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1441ページ

代替品

EA944MG-17
  • 品番

    EA944MG-17

  • コメント

    30mmx10m/0.33mm厚

バリエーション一覧
EA944MD-72 15mmx50m 両面テープ・難燃性
EA944MD-73 20mmx50m 両面テープ・難燃性
EA944MD-74 25mmx50m 両面テープ・難燃性
EA944MD-75 30mmx50m 両面テープ・難燃性
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top