品番 : EA944MD-73
品名 : 20mmx50m 両面テープ・難燃性
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5011N |
|---|---|---|---|
| 幅 | 20mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.15mm | 粘着力 | 7.15N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 用途 | OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に | 材質 | 基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 重量 | 336g | ||
| 初期接着性に優れています。 | |||
| 粗面への接着性に優れています。 | |||
| 低温時の作業性も良好 | |||
| UL94 VTM-0認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-72 15mmx50m 両面テープ・難燃性 |
| EA944MD-73 20mmx50m 両面テープ・難燃性 |
| EA944MD-74 25mmx50m 両面テープ・難燃性 |
| EA944MD-75 30mmx50m 両面テープ・難燃性 |

