品番 : EA944ME-2
品名 : 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用)
クッションフロアやニードルパンチの固定に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0870 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.539 | 幅 | 50mm |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.1mm |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
用途 | クッションフロアやニードルパンチの固定に |
| 粘着力 | 3.9N/10mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 透明 | ||
| 薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。 | |||
| ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ME-1 30mmx20m 両面テープ(クッションフロア用) |
| EA944ME-2 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用) |
| EA944ME-2B 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用/6巻) |

