品番 : EA944ME-2BA
品名 : 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用/10巻)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.539 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | <クッションフロア用>両面テープ | 幅(mm) | 50 | 
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.1 | 
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙  | 
                                        入数 | 10巻 | 
| クッションフロアやニードルパンチの固定に | |||
| 薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります | |||
| ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材 | |||
| テープ色 | 透明 | 内芯径 | 76mm(3”) | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 12:25現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA944ME-2BA 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用/10巻) | 
| EA944ME-2A 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                入数10巻
                            
                                    
                            