品番 : EA944MF-2
品名 : 30mmx15m 両面テープ(カーペット用)
カーペット・マットの固定に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0220 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.5230 | 幅 | 30mm |
| 長さ | 15m | 厚さ | 0.4mm |
| 材質 | 基材:布 粘着剤:ゴム系 |
用途 | カーペット・マットの固定に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 粘着力 | 1面:3.84N/10mm 2面:4.48N/10mm |
||
| 粗面にもしっかり接着 | |||
| カーペットやマットの浮き、はがれなく床にしっかり固定 | |||
| 手で切れます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-1 25mmx15m 両面テープ(カーペット用) |
| EA944MF-2 30mmx15m 両面テープ(カーペット用) |
| EA944MF-4 50mmx15m 両面テープ(カーペット用) |
