詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-4

品名 : 50mmx15m 両面テープ(カーペット用)

カーペット・マットの固定に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0240
商品名 No.5230 幅 50mm
長さ 15m 厚さ 0.4mm
材質 基材:布
粘着剤:ゴム系
用途 カーペット・マットの固定に
内芯径 76mm(3”) テープ色 白
粘着力 1面:3.84N/10mm
2面:4.48N/10mm
粗面にもしっかり接着
カーペットやマットの浮き、はがれなく床にしっかり固定
手で切れます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MF-1 25mmx15m 両面テープ(カーペット用)
EA944MF-2 30mmx15m 両面テープ(カーペット用)
EA944MF-4 50mmx15m 両面テープ(カーペット用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top