品番 : EA944MF-20B
品名 : 20mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/15巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0530 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.5010 | 幅(mm) | 20 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.17 |
| 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 粘着力 | 1面:6.505N/10mm 2面:7.86N/10mm |
入数 | 15巻 |
| 初期接着性に優れています。 | |||
| 布や合成皮革などにもしっかり接着 | |||
| 写真やスクラップの貼りつけに | |||
| 小型プレート類の接着に | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/11 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数15巻
