詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-21

品名 : 25mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0540
商品名 No.5010 幅(mm) 25
長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.17
材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
内芯径 76mm(3”) テープ色
粘着力 1面:6.505N/10mm
2面:7.86N/10mm
初期接着性に優れています。
布や合成皮革などにもしっかり接着
写真やスクラップの貼りつけに。
小型プレート類の接着に。
屋内用
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/05/04 06:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1438ページ
バリエーション一覧
EA944MF-10 10mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-15 15mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-20 20mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-21 25mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-22 30mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-24 50mmx20m 両面テープ(薄型・一般用)
EA944MF-10B 10mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/30巻)
EA944MF-15B 15mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/20巻)
EA944MF-20B 20mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/15巻)
EA944MF-21B 25mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/12巻)
EA944MF-22B 30mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/10巻)
EA944MF-24B 50mmx20m 両面テープ(薄型・一般用/6巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top