品番 : EA944MF-251
品名 : 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4560 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:ゴム系 剥離紙:紙 |
| 用途 | つきにくかったプラスチック素材の固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | 重量(g) | 29 |
| 粘着力 | 10N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 超強力 | |||
| プラスチック用 | |||
| つきにくかったポリプロピレン・ポリエチレン素材もしっかりと接着・固定します。 | |||
| 金属や木材などにも使用できます。 | |||
| ケース付 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2025/11/03 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-251 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-252 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-253 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-254 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MF-253です。
