品番 : EA944MF-252
品名 : 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4562 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 5 |
| 厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:ゴム系、剥離紙:紙 |
| 用途 | つきにくかったプラスチック素材の固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 10N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 金属や木材などにも使用できます。 | |||
| 超強力 | |||
| プラスチック用 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/14 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-251 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-252 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-253 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
| EA944MF-254 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MF-253です
