詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-256

品名 : 15mmx1.0m 両面テープ・超強力(粗面用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T4590
幅(mm) 15 長さ(m) 1
厚さ(mm) 1.2 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
用途 合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に 内芯径 28mm(1.1”)
テープ色 重量(g) 32
粘着力 24N/10mm 入数 1巻
超強力
粗面用
初期接着に優れており、なじみやすいので凸凹面やザラザラ面にも使用可能
屋外の合板やモルタル、ブロックなどの粗面へも使用できます。
【JIS規格Z1541】1種1号適合
ケース付
屋内外用
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/06/18 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1437ページ

代替品

EA944MF-316
  • 品番

    EA944MF-316

  • コメント

    違い:長さ、厚みなど

バリエーション一覧
EA944MF-256 15mmx1.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-257 20mmx1.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-258 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-259 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-257です。
  • ※画像はEA944MF-257です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top