品番 : EA944MF-259
品名 : 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4593 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 4 |
| 厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 剥離紙:紙 |
| 用途 | 合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 灰 | 重量(g) | 85 |
| 粘着力 | 24N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 超強力 | |||
| 粗面用 | |||
| 初期接着に優れており、なじみやすいので凸凹面やザラザラ面にも使用可能 | |||
| 屋外の合板やモルタル、ブロックなどの粗面へも使用できます。 | |||
| 【JIS規格Z1541】1種1号適合 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/31 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-256 15mmx1.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-257 20mmx1.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-258 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-259 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MF-257です。

