品番 : EA944MF-319
品名 : 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4603 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 4 |
| 厚さ(mm) | 0.8 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ベニヤ、ブロックなどの接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 灰 | 粘着力 | 20N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。 | |||
| ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。 | |||
| 【JIS規格Z1541】1種1号適合 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-316 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-317 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-318 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(粗面用) |
| EA944MF-319 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MF-317です
