詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-318

品名 : 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(粗面用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T4601
幅(mm) 20 長さ(m) 1.5
厚さ(mm) 0.8 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 ベニヤ、ブロックなどの接着に 内芯径 28mm(1.1”)
テープ色 灰 粘着力 20N/10mm
入数 1巻
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。
ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。
【JIS規格Z1541】1種1号適合
ケース付
屋内外用
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA944MF-316 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-317 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-318 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-319 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-316です
  • ※画像はEA944MF-316です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top