詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-7

品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T0372
15㎜ 長さ 2m
厚み 0.75㎜ 材質 基材:ブチルゴム、
粘着剤:アクリル系
用途 屋外でのフック類など小物固定に 内芯径 30mm(1.2”)
テープ色 粘着力 6.2N/10mm
ケース付
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/30 16:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA944MF-7 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒)
EA944MF-7B 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒/10巻)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top