詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-7B

品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒/10巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T0372
幅(mm) 15 長さ(m) 2
厚さ(mm) 0.75 材質 基材:ブチルゴム
粘着剤:アクリル系
用途 屋外でのフック類など小物固定に 内芯径 30mm(1.2”)
テープ色 粘着力 6.2N/10mm
入数 10巻
ケース付
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 16:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA944MF-7 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒)
EA944MF-7B 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・黒/10巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ゴムの種類
  • ※入数10巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top