品番 : EA944MG-125
品名 : 25mmx15m 布両面テープ
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 15m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.4mm | 材質 | 基材:布、粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | カーペット・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | アイボリー | 粘着力 | 一面:3.87N/10mm 二面:3.22N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 厚手タイプ | |||
| 粗面用 | |||
| 手で切れるので、作業性良好 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-125 25mmx15m 布両面テープ |
| EA944MG-150 50mmx15m 布両面テープ |
