詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-150

品名 : 50mmx15m 布両面テープ

仕様

幅 50mm 長さ 15m
厚さ 0.4mm 材質 基材:布、粘着剤:ゴム系
用途 カーペット・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 内芯径 76mm(3”)
テープ色 アイボリー 粘着力 一面:3.87N/10mm
二面:3.22N/10mm
入数 1巻
厚手タイプ
粗面用
手で切れるので、作業性良好
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA944MG-125 25mmx15m 布両面テープ
EA944MG-150 50mmx15m 布両面テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top