品番 : EA944MG-203
品名 : 100x100mm ずれ防止テープ(タイルカーペット用/8枚)
仕様
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚さ(mm) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8枚 | 材質 | 基材:塩化ビニル樹脂 粘着面:アクリル樹脂 |
| 用途 | タイルカーペットやラグマットのズレ防止に | 粘着力 | 8~10N/20mm |
| テープ色 | クリアー | 重量(g) | 60 |
| 屋内専用 | |||
| 畳使用不可 | |||
| 超薄型設計 | |||
| 貼るだけ簡単 | |||
| 床暖房対応 | |||
| 微粘着タイプ | |||
| 糊残りなく、床にやさしい。 | |||
| ずれにくく、お手入れ簡単 | |||
| 薄型なので段差ができにくい | |||
| ハサミで簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-203 100x100mm ずれ防止テープ(タイルカーペット用/8枚) |
| EA944MG-204 40mmx4m ずれ防止テープ(タイルカーペット用) |
| EA944MG-205 40mmx8m ずれ防止テープ(タイルカーペット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
