詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-204

品名 : 40mmx4m ずれ防止テープ(タイルカーペット用)

仕様

幅(mm) 40 長さ(m) 4
厚さ(mm) 0.3 入数 1巻
材質 基材:塩化ビニル樹脂
粘着剤:アクリル樹脂
用途 タイルカーペットやラグマットのズレ防止に
粘着力 8~10N/20mm 内芯径 75mm
テープ色 クリアー 重量(g) 90
屋内専用
畳使用不可
超薄型設計
貼るだけ簡単
床暖房対応
糊残りなく、床にやさしい。
ずれにくく、お手入れ簡単
糊残りなく、床にやさしい。
ハサミで簡単にカットできます。
薄型なので段差ができにくい
追加説明
アイコン
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MG-203 100x100mm ずれ防止テープ(タイルカーペット用/8枚)
EA944MG-204 40mmx4m ずれ防止テープ(タイルカーペット用)
EA944MG-205 40mmx8m ずれ防止テープ(タイルカーペット用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top