詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-21

品名 : 10mmx20m 両面テープ(家電部材固定)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.510
10mm 長さ 20m
厚さ 0.15mm 材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 半透明 粘着力 6.0N/10mm
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしております。
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープ
金属、プラスチック素材などの被着体に幅広くお使いいただけます。
基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/02 22:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MG-21 10mmx20m 両面テープ(家電部材固定)
EA944MG-22 20mmx20m 両面テープ(家電部材固定)
EA944MG-23 30mmx20m 両面テープ(家電部材固定)
EA944MG-24 50mmx20m 両面テープ(家電部材固定)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top