品番 : EA944MG-24
品名 : 50mmx20m 両面テープ(家電部材固定)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.510 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.15mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 6.0N/10mm |
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 | |||
| 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしております。 | |||
| 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープ | |||
| 金属、プラスチック素材などの被着体に幅広くお使いいただけます。 | |||
| 基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/10 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-21 10mmx20m 両面テープ(家電部材固定) |
| EA944MG-22 20mmx20m 両面テープ(家電部材固定) |
| EA944MG-23 30mmx20m 両面テープ(家電部材固定) |
| EA944MG-24 50mmx20m 両面テープ(家電部材固定) |
