詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-210

品名 : 10mm 極うす両面テープ

仕様

メーカー コニシ 型番 #04770
商品名 極うすテープ 10mm
長さ 20m 厚み 0.09mm
テープ色 半透明 粘着力 11.2N/10mm
剪断粘着力 87N/100m㎡ 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:不織布
粘着材:アクリル樹脂系
重量 48g
厚さ0.09mmの極薄両面テープ
木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に
屋内用
手で簡単に切れます。
低VOC、初期接着性、低温接着性に優れています。
家具の縁貼り、銘板の固定に
F★★★★相当品(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していない)
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1438ページ
バリエーション一覧
EA944MG-210 10mm 極うす両面テープ
EA944MG-220 20mm 極うす両面テープ
EA944MG-225 25mm 極うす両面テープ
EA944MG-250 50mm 極うす両面テープ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top