品番 : EA944MG-250
品名 : 50mm 極うす両面テープ
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04775 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 極うすテープ | 幅 | 50mm |
| 長さ | 20m | 厚み | 0.09mm |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 11.2N/10mm |
| 剪断粘着力 | 87N/100m㎡ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:不織布 粘着材:アクリル樹脂系 |
重量 | 228g |
| 厚さ0.09mmの極薄両面テープ | |||
| 木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に | |||
| 屋内用 | |||
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 低VOC、初期接着性、低温接着性に優れています。 | |||
| 家具の縁貼り、銘板の固定に | |||
| F★★★★相当品(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していない) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-210 10mm 極うす両面テープ |
| EA944MG-220 20mm 極うす両面テープ |
| EA944MG-225 25mm 極うす両面テープ |
| EA944MG-250 50mm 極うす両面テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
