品番 : EA944MG-26
品名 : 10mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
保持力、段差吸収性に優れる環境対応の低VOC両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.515 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 10mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.25mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 8.25N/10mm |
| 厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 | |||
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 | |||
| VOC放散量を少なくした両面接着テープ | |||
| 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 | |||
| 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 | |||
| 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-26 10mmx20m 両面テープ(住建補助材固定) |
| EA944MG-28 30mmx20m 両面テープ(住建補助材固定) |
