詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-28

品名 : 30mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
保持力、段差吸収性に優れる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.515
幅 30mm 長さ 20m
厚さ 0.25mm 材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 半透明 粘着力 8.25N/10mm
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。
金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1440ページ

代替品

EA944MD-92
  • 品番

    EA944MD-92

  • コメント

    違い:幅,厚さ,用途ご確認下さい

バリエーション一覧
EA944MG-26 10mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)
EA944MG-28 30mmx20m 両面テープ(住建補助材固定)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top