品番 : EA944MG-62AB
品名 : 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/10巻)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.577(S) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 超強力両面テープ | サイズ | 20mm×10m |
| 厚さ | 1.2mm | 材質 | 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に 塗装鋼板への接着に |
内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 入数 | 10巻 |
| 粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要 | |||
| 接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能 | |||
| 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-62A 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用) |
| EA944MG-62AB 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
10巻入
