詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-62A

品名 : 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.577(S)
商品名 超強力両面テープ サイズ 20mm×10m
厚さ 1.2mm 材質 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム
粘着剤:アクリル系
用途 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に
塗装鋼板への接着に
粘着力 8.5N/10mm
内芯径 76mm(3”) テープ色 白
入数 1巻
屋内用
粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要
接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/18 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA944MG-62A 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用)
EA944MG-62AB 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/10巻)
EA944MG-62AC 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/12巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top