品番 : EA944MG-62AC
品名 : 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/12巻)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.577(S) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 超強力両面テープ | 用途 | 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に 塗装鋼板への接着に |
| サイズ | 20mm×10m | 厚さ | 1.2mm |
| 材質 | 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 8.5N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 入数 | 12巻 | ||
| 屋内用 | |||
| 粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要 | |||
| 接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能 | |||
| 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-62A 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用) |
| EA944MG-62AB 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/10巻) |
| EA944MG-62AC 20mmx10m 超強力両面テープ(コンクリート用/12巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数12巻
