詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-10

品名 : 38mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ

ポット式ストーブや高温ダクトの補修に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3510
幅(mm) 38 長さ(m) 3
厚さ(mm) 0.21 材質 基材:ガラスクロスアルミ箔
粘着剤:シリコーン系
用途 ポット式ストーブや高温ダクトの補修に 使用温度範囲 -50~250℃
内芯径 76mm(3”) テープ色 銀
粘着力 5N/10mm 引張強度 流れ方向:60N/10mm
幅方向:110N/10mm
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。
強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ。
屋内外用
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/09/28 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1453ページ
バリエーション一覧
EA944MH-10 38mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ
EA944MH-24 50mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top