品番 : EA944MH-24
品名 : 50mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ
ポット式ストーブや高温ダクトの補修に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3520 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×3m | 厚み | 0.21mm |
| 材質 | 基材:ガラスクロスアルミ箔 粘着剤:シリコーン系 |
用途 | ポット式ストーブや高温ダクトの補修に |
| 使用温度範囲 | -50~250℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 銀 | 粘着力 | 5N/10mm |
| 引張強度 | 流れ方向:60N/10mm 幅方向:110N/10mm |
||
| 耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。 | |||
| 粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。 | |||
| 強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/11 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MH-10 38mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ |
| EA944MH-24 50mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ |
