品番 : EA944MH-100
品名 : 100mmx20m 気密・防水テープ(片面/ブチルゴム)
耐久性に優れるブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密片面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.6931 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 100mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.4mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
| 用途 | サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に | のり面 | 片面 |
| 粘着力 | 7.2N/10mm | 引張強度 | 43N/10mm |
| 住宅建材用 | |||
| 段差にもしっかり接着。 | |||
| 寸法安定性に優れます。 | |||
| 通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。 | |||
| 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比) | |||
| 夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています。(メーカー比) | |||
| 耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/30 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
