詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MJ-100

品名 : 100mmx20m 防水気密テープ(両面/ブチルゴム)

耐久性に優れるブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密両面テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.6922
100mm 長さ 20m
厚さ 0.5mm 材質 基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
用途 サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に のり面 両面
粘着力 10N/10mm 引張強度 20N/10mm
通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。
段差にもしっかり接着。
寸法安定性に優れます。
住宅建材用
防水性・耐水性・気密性・耐久性に優れています。
熱軟化による汚染が少なく、施工性に優れます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比)
強粘着力タイプ
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/30 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1446ページ
バリエーション一覧
EA944MH-50 50mmx20m 気密・防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-75 75mmx20m 気密・防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-100 100mmx20m 気密・防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MJ-50 50mmx20m 防水気密テープ(両面/ブチルゴム)
EA944MJ-100 100mmx20m 防水気密テープ(両面/ブチルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top