品番 : EA944MH-15B
品名 : 75mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #66382 |
---|---|---|---|
商品名 | 防水テープ WF415R | 幅(mm) | 75 |
長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.5 |
材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに |
粘着力 | 7.76N/10mm(対アルミ) | のり面 | 両面 |
入数 | 1巻 | ||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1496ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA944MH-15です。