品番 : EA944MH-14C
品名 : 100mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #66386 |
---|---|---|---|
商品名 | 防水テープ VF415R | 幅(mm) | 100 |
長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.5 |
材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水に |
粘着力 | 6.9N/10mm(対アルミ) | のり面 | 片面 |
入数 | 1巻 | ||
屋内用 | |||
簡単施工、耐久性、用途広い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1513ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA944MH-14です。