品番 : EA944MJ-111
品名 : 50mmx20m 気密防水テープ(両面)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04642 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 気密防水テープWF420A | 幅 | 50㎜ |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.26mm |
| 粘着力 | 14.8N/10mm(対アルミ) | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 |
| 屋内用 | |||
| 両面タイプ | |||
| カット簡単(はさみ不要)で、初期接着性に優れる。 | |||
| 低温接着性、粗面接着性良好。 | |||
| F☆☆☆☆相当品 | |||
| 【主な使用用途】 透湿・気密シートのはり合わせ 2×4パネル・断熱材のジョイントシール サッシまわりの防水シール |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/11 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MJ-111 50mmx20m 気密防水テープ(両面) |
| EA944MJ-121 75mmx20m 防水気密テープ(両面) |
ウェブカタログ画像
拡大
