詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MJ-121

品名 : 75mmx20m 防水気密テープ(両面)

仕様

メーカー コニシ 型番 #04643
商品名 気密防水テープWF420A 幅 75㎜
長さ 20m 厚さ 0.26mm
粘着力 14.8N/10mm(対アルミ) 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル樹脂系
屋内用
両面タイプ
カット簡単(はさみ不要)で、初期接着性に優れる。
低温接着性、粗面接着性良好。
F☆☆☆☆相当品
【主な使用用途】
透湿・気密シートのはり合わせ
2×4パネル・断熱材のジョイントシール
サッシまわりの防水シール
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 13:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944MJ-111 50mmx20m 気密防水テープ(両面)
EA944MJ-121 75mmx20m 防水気密テープ(両面)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top