詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-1

品名 : 38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

しっかり貼り付いて、のり残りもほとんどなく、手切れ性に優れます

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.395N
38mm 長さ 25m
厚さ 0.135mm 材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
粘着力 3.52N/10mm 引張強度 12.6N/10mm
巻戻し力 1.98N/25mm
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
手切れ性が良いです。
のり残りがほとんどありません。
養生材のズレ、列をしっかり確実に押えることができます。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料は使用しておりません。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/09/08 22:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-1 38mmx25m 養生テープ(フローリング用)
EA944ML-2 50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top