品番 : EA944ML-2
品名 : 50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
しっかり貼り付いて、のり残りもほとんどなく、手切れ性に優れます
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.395N |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 25m |
| 厚さ | 0.135mm | 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 3.52N/10mm | 引張強度 | 12.6N/10mm |
| 巻戻し力 | 1.98N/25mm | ||
| ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。 | |||
| 手切れ性が良いです。 | |||
| のり残りがほとんどありません。 | |||
| 養生材のズレ、列をしっかり確実に押えることができます。 | |||
| ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。 | |||
| テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料は使用しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-1 38mmx25m 養生テープ(フローリング用) |
| EA944ML-2 50mmx25m 養生テープ(フローリング用) |
