品番 : EA944ML-100B
品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/緑/30巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J2260 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.11 | 色 | 緑 |
| 入数 | 30巻 | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 2.6N/10mm |
| 引張強度 | 33.6N/10mm | ||
| 基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。 | |||
| 手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。 | |||
| 屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-100 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/緑) |
| EA944ML-101 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/白) |
| EA944ML-100B 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/緑/30巻) |
| EA944ML-101B 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/白/30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:30巻
