詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-101B

品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/白/30巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J2270
幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.11 色 白
入数 30巻 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 2.6N/10mm
引張強度 33.6N/10mm
基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。
手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。
屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 22:58現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 0162ページ
バリエーション一覧
EA944ML-100 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/緑)
EA944ML-101 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/白)
EA944ML-100B 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/緑/30巻)
EA944ML-101B 50mmx25m 養生テープ(建築塗装用/白/30巻)
ウェブカタログ画像
入数:30巻
  • 入数:30巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top