詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-131

品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/1巻)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05597
商品名 ボンドVF608 幅(mm) 50
長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.13
入数(巻) 1 材質 基材:ポリエステルクロス
粘着剤:アクリル樹脂系
粘着力 2.36N/10mm 黄緑
重量 170g
片面粘着
建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に
手切れ性良好で、のり残りが少ない。
巻き出しが軽い
カールせずにはりやすい
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/09 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0161ページ

代替品

EA944ML-100
  • 品番

    EA944ML-100

  • コメント

    50mmx25m グリーン 1巻

バリエーション一覧
EA944ML-131 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/1巻)
EA944ML-131B 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/30巻)
ウェブカタログ画像
※1巻入
  • ※1巻入
  • ※1巻入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top