品番 : EA944ML-131B
品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/30巻)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05597 |
---|---|---|---|
商品名 | ボンドVF608 | 幅(mm) | 50 |
長さ(m) | 25 | 厚さ(mm) | 0.13 |
入数(巻) | 30 | 材質 | 基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 |
粘着力 | 2.36N/10mm | 色 | 黄緑 |
重量 | 170g (1巻あたり) | ||
片面粘着 | |||
建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に | |||
手切れ性良好で、のり残りが少ない。 | |||
巻き出しが軽い | |||
カールせずにはりやすい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/23 18:59現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0164ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944ML-131 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/1巻) |
EA944ML-131B 50mmx25m 養生テープ(建築用/黄緑/30巻) |
拡大
※30巻入