品番 : EA944ML-151
品名 : 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/1巻)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.15 | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 色 | ナチュラル |
| 粘着力 | 3N/10mm | 引張強度 | 53.6N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 養生用 | |||
| 糊残りが少なく、きれいにはがすことができます。 | |||
| クラフトや布に比べて強くて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-150 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/緑色/1巻) |
| EA944ML-150B 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/緑色/30巻) |
| EA944ML-151 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/1巻) |
| EA944ML-151B 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/30巻 |
