詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-151B

品名 : 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/30巻

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚み(mm) 0.15 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”) ナチュラル
粘着力 3N/10mm 引張強度 53.6N/10mm
入数 30巻
養生用
糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。
クラフトや布に比べて強くて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/24 17:53現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-150 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/緑色/1巻)
EA944ML-150B 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/緑色/30巻)
EA944ML-151 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/1巻)
EA944ML-151B 50mmx25m 養生テープ(弱粘着/ナチュラル色/30巻
ウェブカタログ画像
※30巻入
  • ※30巻入
  • ※30巻入

資料

形状画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top