品番 : EA944ML-161BA
品名 : 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻)
仕様
| 材質 | 基材:クレープ紙 粘着剤:特殊アクリル系 |
サイズ | 38mm×50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.16mm | 粘着力 | 2.7N/10mm |
| 引張強度 | 30N/10mm | 伸び | 10.0% |
| 入数 | 30巻 | ||
| クレープ紙を基材としており、分別が必要なく環境にも優しい商品です。 | |||
| 柔軟性がありますので、被着体に良く着いて糊残りも少ないです。 | |||
| 紙なので字が書けます。 | |||
| 特殊アクリル系粘着剤を使用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-161A 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材) |
| EA944ML-162A 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材) |
| EA944ML-161BA 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻) |
| EA944ML-162BA 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/24巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入り
