詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-162BA

品名 : 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/24巻)

仕様

材質 基材:クレープ紙
粘着剤:特殊アクリル系
サイズ 50mm×50m
厚さ 0.16mm 粘着力 2.7N/10mm
引張強度 30N/10mm 伸び 10.0%
入数 24巻
クレープ紙を基材としており、分別が必要なく環境にも優しい商品です。
柔軟性がありますので、被着体に良く着いて糊残りも少ないです。
紙なので字が書けます。
特殊アクリル系粘着剤を使用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。
追加説明
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/02 04:41現在)

商品入数 24 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-161A 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材)
EA944ML-162A 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材)
EA944ML-161BA 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻)
EA944ML-162BA 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/24巻)
ウェブカタログ画像
※24巻入り
  • ※24巻入り
  • ※24巻入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top